text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8767 B VDE HF TX 40X55,0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitbevezető hüvely, szigetelt, tartásfunkcióval, 3/8", meghajtás, TX 40 x 55 mmVDE ?", bitbevezető hüvely tartásfunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elvesztésének csökkentett kockázatával az alkatrészhez történő adagoláskor. Fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmagnak köszönhetően, amely a külső piros VDE

Cikkszám 7M635923
Kialakítás Egyéb
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 40
Teljes hossz (mm) 55
Méret (TX) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 40
Teljes hossz (mm) 55
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 9
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Leírás

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitbevezető hüvely, szigetelt, tartásfunkcióval, 3/8", meghajtás, TX 40 x 55 mmVDE ?", bitbevezető hüvely tartásfunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elvesztésének csökkentett kockázatával az alkatrészhez történő adagoláskor. Fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmagnak köszönhetően, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szerint 10.000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000 V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 7M635923
EAN 4013288210210
UBB 500713718145
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004924001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.