text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8767 B HF TX 40X107


8767 B HF TORX® Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, TX 40 x 107 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szüksége

Cikkszám 8Q520286
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 107
Átmérő 17.5
Méret (TX) 40
Pengehossz (mm) 81
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 107
Átmérő 17.5
Méret (TX) 40
Pengehossz (mm) 81
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Márka Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Leírás

8767 B HF TORX® Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, TX 40 x 107 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához .

Cikkszámok

Cikkszám 8Q520286
EAN 4013288188922
UBB 500686649244
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003069001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.