text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8767 B HF TX 30X35


8767 B HF TORX® Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, TX 30 x 35 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges

Cikkszám 0I079945
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 35
Átmérő 17.5
Méret (TX) 30
Pengehossz (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 35
Átmérő 17.5
Méret (TX) 30
Pengehossz (mm) 9
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Márka Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Leírás

8767 B HF TORX® Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, TX 30 x 35 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosítása érdekében .

Cikkszámok

Cikkszám 0I079945
EAN 4013288188892
UBB 500686648667
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003066001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.