text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera aljzat 8740 A 7/64X28


8740 A Zyklop bitbetét, 1/4", meghajtás, 7/64", x 28 mmBitbetét 1/4", meghajtással. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszám 2F440165
Átmérő 12.5
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 12.5
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 11
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Méret (mm) 2.78
Csatlakozási méret (mm) 6.35
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

8740 A Zyklop bitbetét, 1/4", meghajtás, 7/64", x 28 mmBitbetét 1/4", meghajtással. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 2F440165
EAN 4013288189851
UBB 500686639260
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003382001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.