text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Torx csavarhúzó TX27 125mm penge ergonomikus markolat 330mm


977 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 27 x 125 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, egészen a pengéig érő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. Duktili

Cikkszám 8C036031
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 230
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 230
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 977

Leírás

977 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 27 x 125 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, egészen a pengéig érő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. Duktilis edzett anyag, hogy megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. Ütősapkával rendelkezik a tartósság és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű bütyökre alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs kulcs segítségével nagyobb nyomatékot lehet átvinni. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 8C036031
EAN 4013288094773
UBB 500643320889
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024403001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.