text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Torx csavarhúzó TX15 80mm penge ergonomikus markolat 178mm


977 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 15 x 80 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, egészen a pengéig érő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. Duktilis

Cikkszám 4H514231
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 178
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 178
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 977

Leírás

977 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 15 x 80 mmWera vésőhúzó rögzítéshez, véséshez és megrögzött csavarok lazításához. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, egészen a pengéig érő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. Duktilis edzett anyag, hogy megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. Ütősapkával rendelkezik a tartósság és a szálkásodás kockázatának csökkentése érdekében. A beépített hatszögletű bütyökre alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs kulcs segítségével nagyobb nyomatékot lehet átvinni. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 4H514231
EAN 4013288094742
UBB 500643320210
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024400001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.