text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977/6 Torx csavarhúzó készlet 6 részes


977/6 TORX® csavarhúzó készlet Kraftform Wera: Vésőhúzó és állvány, 6 db 6x 977 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmWera vésőcsavarhúzó készlet rögzítéshez, véséshez és lazításhoz lefoglalt süllyesztett TORX® csavarokhoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes

Cikkszám 2X094527
Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Box
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 6
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 977/6 TORX

Leírás

977/6 TORX® csavarhúzó készlet Kraftform Wera: Vésőhúzó és állvány, 6 db 6x 977 Csavarhúzó TORX® csavarokhoz: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmWera vésőcsavarhúzó készlet rögzítéshez, véséshez és lazításhoz lefoglalt süllyesztett TORX® csavarokhoz. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A kiváló minőségű bitanyagból készült, egészen a pengéig érő hatszögletű penge biztosítja a teljes erőátvitelt, még kalapáccsal történő ütés esetén is. A képlékeny edzett anyag megakadályozza a penge szilánkosodását vagy törését. A tartósság és a szilánkosodás kockázatának csökkentése érdekében ütősapkával rendelkezik. A beépített hatszögletű csavarkulcsra alkalmazott nyitott végű vagy gyűrűs csavarkulcs segítségével nagyobb nyomaték vihető át. A Wera Black Point hegy és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 2X094527
EAN 4013288094803
UBB 500643323024
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024410001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.