text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 97 VK négyszögletes csavarhúzó bit 8,1mm 89mm


Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mmSüvegszál erősítésű kapcsolószekrénykulcs. Kés a Kraftform Kompakt fogantyúhoz/cserélhető pengés rendszer a penge gyors cseréjéhez speciális szerszámok nélkül - négyszögletes foglalat.

Cikkszám 2A402020
Méret bit (mm)
Kialakítás Square
Csavarozási rendszer Belső tér
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8.1
Kialakítás Square
Csavarozási rendszer Belső tér
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Model 97 VK

Leírás

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mmSüvegszál erősítésű kapcsolószekrénykulcs. Kés a Kraftform Kompakt fogantyúhoz/cserélhető pengés rendszer a penge gyors cseréjéhez speciális szerszámok nélkül - négyszögletes foglalat.

Cikkszámok

Cikkszám 2A402020
EAN 4013288105370
UBB 500643548687
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05003461001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.