text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Torx L-Key T8 BlackLaser 48mm


967 TORX® L-kulcs, BlackLaser, TX 8 x 48 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszám 0F655388
Szigetelt Nem
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 TORX

Leírás

967 TORX® L-kulcs, BlackLaser, TX 8 x 48 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 0F655388
EAN 4013288019271
UBB 500643318412
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024003001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.