text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Torx L-Key T27 BlackLaser 64mm


967 TORX® L-kulcs, BlackLaser, TX 27 x 64 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszám 3P271945
Szigetelt Nem
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 TORX

Leírás

967 TORX® L-kulcs, BlackLaser, TX 27 x 64 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 3P271945
EAN 4013288019332
UBB 500643319659
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024013001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.