text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Torx L-Key T20 BlackLaser 57mm


967 TORX® L-kulcs, BlackLaser, TX 20 x 57 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsok lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseinek köszönhetően.

Cikkszám 5Y352939
Szigetelt Nem
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 TORX

Leírás

967 TORX® L-kulcs, BlackLaser, TX 20 x 57 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsok lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseinek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 5Y352939
EAN 4013288019318
UBB 500643319246
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024010001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.