text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Színkódolt biztonsági Torx dugókulcs golyós véggel T40 132mm


967 SPKL TORX® BO L-kulcs Multicolour, TX 40 x 132 mmWera L-kulcsok ujjvédő műanyag hüvelyekkel. Ezáltal ergonomikusak és kellemes fogásúak még hideg hőmérsékleten is. Egyik végén TORX® BO profil: a bitben lévő furat és a TORX® BO csavarban lévő biztonsági csap megakadályozza az illetéktelen kilazítást. Szabotázsbiztos rögzítés! A hosszú karon lévő goly

Cikkszám 5X581677
Szigetelt Nem
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 SPKL TORX

Leírás

967 SPKL TORX® BO L-kulcs Multicolour, TX 40 x 132 mmWera L-kulcsok ujjvédő műanyag hüvelyekkel. Ezáltal ergonomikusak és kellemes fogásúak még hideg hőmérsékleten is. Egyik végén TORX® BO profil: a bitben lévő furat és a TORX® BO csavarban lévő biztonsági csap megakadályozza az illetéktelen kilazítást. Szabotázsbiztos rögzítés! A hosszú karon lévő golyóstoll lehetővé teszi a TORX® csavarok megbízható megmunkálását még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelölések az L-kulcsokon a gyors elérés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 5X581677
EAN 4013288172754
UBB 500643317836
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024358001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.