text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL gömbfejes Torx L-Key T15 BlackLaser 90mm


967 PKL TORX® L-kulcs, BlackLaser, TX 15 x 90 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biz

Cikkszám 8K498822
Szigetelt Nem
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 PKL TORX

Leírás

967 PKL TORX® L-kulcs, BlackLaser, TX 15 x 90 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 8K498822
EAN 4013288019547
UBB 500643315020
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024200001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.