text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 967 PKL/9 TORX 9PC


967/9 TX 1 L-kulcs készlet, BlackLaser, 9 darab 9x 967 PKL TORX® L-kulcs, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmMagas minőségű L-kulcskészlet süllyesztett TORX® csavarokhoz. Részben golyósvéggel: a hosszú karon lévő golyósvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzé

Cikkszám 1P211564
Kialakítás Műanyag alap
Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Méret (TX) 40
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Műanyag alap
Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Méret (TX) 40
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Kulcsok száma 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Leírás

967/9 TX 1 L-kulcs készlet, BlackLaser, 9 darab 9x 967 PKL TORX® L-kulcs, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmMagas minőségű L-kulcskészlet süllyesztett TORX® csavarokhoz. Részben golyósvéggel: a hosszú karon lévő golyósvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-billentyűk lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseinek köszönhetően. Praktikus, kopásálló anyagból készült klipszes rögzítővel érkeznek, amely lehetővé teszi az L-kulcsok biztonságos tárolását, valamint egyszerű eltávolítását.

Cikkszámok

Cikkszám 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024242001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.