text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm Wera 967 L HF Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


967 L TORX® HF L-kulcs tartási funkcióval, BlackLaser, TX 8 x 76 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztos

Cikkszám 3S226614
Szigetelt Nem
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 L TORX

Leírás

967 L TORX® HF L-kulcs tartási funkcióval, BlackLaser, TX 8 x 76 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-billentyűkön található lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 3S226614
EAN 4013288104847
UBB 500643312621
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024160001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.