text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T25 BlackLaser 104mm


967 L TORX® HF L-kulcs tartási funkcióval, BlackLaser, TX 25 x 104 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot bizt

Cikkszám 5B273415
Szigetelt Nem
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 L TORX

Leírás

967 L TORX® HF L-kulcs tartási funkcióval, BlackLaser, TX 25 x 104 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-billentyűkön található lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 5B273415
EAN 4013288104885
UBB 500643313611
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024165001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.