text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

WERA 967 L/9 TORX HF 9PC


High quality L-key set for recessed TORX® screws. The holding function on the long arm keeps screws securely on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys. Come in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal.

Cikkszám 6E955085
Kialakítás Műanyag alap
Csomagolás Egyéb
Méret (TX) 40
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Műanyag alap
Csomagolás Egyéb
Méret (TX) 40
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Kulcsok száma 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Árucikk kód
Model 967/9 TX HF
Type Torx L-Key Set

Leírás

High quality L-key set for recessed TORX® screws. The holding function on the long arm keeps screws securely on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys. Come in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal.

Cikkszámok

Cikkszám 6E955085
EAN 4013288104953
UBB 500643322034
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05024244001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.