text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 96 VK Négyszögletes csavarhúzó bit 6,3mm 89mm


Kraftform Kompakt 96 VK 6,3, 6,3 x 89 mmSüvegszál erősítésű kapcsolószekrénykulcs. Kés a Kraftform Kompakt markolathoz/cserélhető pengés rendszer a penge gyors cseréjéhez, külön szerszám nélkül - négyszögletes foglalat.

Cikkszám 7U886009
Méret bit (mm)
Kialakítás Square
Csavarozási rendszer Belső tér
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6.3
Kialakítás Square
Csavarozási rendszer Belső tér
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Model 96 VK

Leírás

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3, 6,3 x 89 mmSüvegszál erősítésű kapcsolószekrénykulcs. Kés a Kraftform Kompakt markolathoz/cserélhető pengés rendszer a penge gyors cseréjéhez, külön szerszám nélkül - négyszögletes foglalat.

Cikkszámok

Cikkszám 7U886009
EAN 4013288105349
UBB 500643548430
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05003460001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.