text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL golyóvég Színkódolt hatszögletű kulcs 5/32” acél BlackLaser 5-3/8”


950 SPKL L-kulcs többszínű, Imperial, 5/32", x 137 mmWera L-kulcsok ujjvédő műanyag hüvelyekkel imperial dugókulcsos csavarokhoz. Ezáltal ergonomikusak és kellemes fogásúak még hideg hőmérsékleten is. A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé

Cikkszám 5U219862
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 137
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 137
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/32 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 24
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 SPKL

Leírás

950 SPKL L-kulcs többszínű, Imperial, 5/32", x 137 mmWera L-kulcsok ujjvédő műanyag hüvelyekkel imperial dugókulcsos csavarokhoz. Ezáltal ergonomikusak és kellemes fogásúak még hideg hőmérsékleten is. A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő golyóstoll megbízható munkavégzést tesz lehetővé még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelölések az L-billentyűkön a gyors elérés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 5U219862
EAN 4013288182531
UBB 500643311482
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022633001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.