Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
6X473271
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
Wera 950 SPKL golyós végű színkódolt hatszögletű kulcs 10mm acél BlackLaser 224mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6X473271
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Hook
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
224
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
224
Kialakítás
Hook
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
224
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Gömbfejjel
Igen
Hosszúság rövid láb (mm)
42
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82054000
Model
950 SPKL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6X473271
EAN
4013288167910
UBB
500643310641
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
05022616001