text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL golyós végű, színkódolt hatszögletű kulcs 3mm acél BlackLaser 123mm


950 SPKL L-kulcs többszínű, metrikus, 3 x 123 mmPremium Wera L-kulcs színkódolt, praktikus tömlőhüvellyel, amely könnyen hozzáférhetővé teszi a szerszámot, az ergonomikus és kényelmes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken,

Cikkszám 4K134773
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 123
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 123
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 21
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 SPKL

Leírás

950 SPKL L-kulcs többszínű, metrikus, 3 x 123 mmPremium Wera L-kulcs színkódolt, praktikus tömlőhüvellyel, amely könnyen hozzáférhetővé teszi a szerszámot, az ergonomikus és kényelmes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavarfej roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézeres és ezért kopásálló méretjelölés az L-kulcson a gyors hozzáférés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 4K134773
EAN 4013288167866
UBB 500643309676
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022606001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.