text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL golyós végű, színkódolt hatszögletű kulcs 2mm acél BlackLaser 101mm


950 SPKL L-kulcs többszínű, metrikus, 2 x 101 mmPremium Wera L-kulcs színkódolt, praktikus tömlőhüvellyel, amely könnyen hozzáférhetővé teszi a szerszámot, az ergonomikus és kényelmes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken,

Cikkszám 1P886777
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 101
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 101
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 16
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 SPKL

Leírás

950 SPKL L-kulcs többszínű, metrikus, 2 x 101 mmPremium Wera L-kulcs színkódolt, praktikus tömlőhüvellyel, amely könnyen hozzáférhetővé teszi a szerszámot, az ergonomikus és kényelmes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavarfej roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézeres és ezért kopásálló méretjelölés az L-kulcson a gyors hozzáférés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 1P886777
EAN 4013288167934
UBB 500643309262
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022602001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.