text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL golyós végű, színkódolt hatszögkulcs 5/16” acél BlackLaser 7-11/16”


Cikkszám 6D681112
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 195
Csapszeggel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 195
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 195
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 37
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 SPKL

Cikkszámok

Cikkszám 6D681112
EAN 4013288182579
UBB 500643312217
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022637001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.