text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra rövid hatszögkulcs 8mm acél krómozott 112mm


950 PKS L-kulcs, metrikus, krómozott, 8 x 112 mmMagas minőségű L-kulcs extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavaroknál való használathoz, belső hatszögű csavarokhoz. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú kar

Cikkszám 0S428442
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 112
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 112
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 32
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKS

Leírás

950 PKS L-kulcs, metrikus, krómozott, 8 x 112 mmMagas minőségű L-kulcs extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavaroknál való használathoz, belső hatszögű csavarokhoz. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő golyóstoll megbízható munkavégzést tesz lehetővé még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. Lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelölések az L-kulcsokon a gyors elérés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 0S428442
EAN 4013288098115
UBB 500643539280
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05133157001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.