text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra rövid hatszögkulcs 6mm acél krómozott 100mm


950 PKS L-kulcs, metrikus, krómozott, 6 x 100 mmMagas minőségű L-kulcs extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavaroknál való használathoz, belső hatszögű csavarokhoz. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú kar

Cikkszám 4Q794344
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 100
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 28
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKS

Leírás

950 PKS L-kulcs, metrikus, krómozott, 6 x 100 mmMagas minőségű L-kulcs extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavaroknál való használathoz, belső hatszögű csavarokhoz. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő golyóstoll megbízható munkavégzést tesz lehetővé még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. Lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelölések az L-kulcsokon a gyors elérés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 4Q794344
EAN 4013288098108
UBB 500643539025
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05133156001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.