text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra rövid hatszögkulcs 4mm acél krómozott 80mm


950 PKS L-kulcs, metrikus, krómozott, 4 x 80 mmMagas minőségű L-kulcs extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavaroknál való használathoz, belső hatszögű csavarokhoz. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú karo

Cikkszám 6K422977
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 80
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 22
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKS

Leírás

950 PKS L-kulcs, metrikus, krómozott, 4 x 80 mmMagas minőségű L-kulcs extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavaroknál való használathoz, belső hatszögű csavarokhoz. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő golyóstoll megbízható munkavégzést tesz lehetővé még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. Lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelölések az L-kulcsokon a gyors elérés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 6K422977
EAN 4013288098085
UBB 500643538605
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05133154001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.