text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Extra rövid golyós végű hatszögkulcs 2,5 mm acél krómozott 6,5 mm


950 PKLS L-kulcs, metrikus, krómozott, 2,5 x 112 mmMagas minőségű L-kulcsok extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavarok alkalmazásához. Hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát.

Cikkszám 4B192768
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 63
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 63
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 112
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKLS

Leírás

950 PKLS L-kulcs, metrikus, krómozott, 2,5 x 112 mmMagas minőségű L-kulcsok extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavarok alkalmazásához. Hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú kar gömbfejes vége lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 4B192768
EAN 4013288139290
UBB 500643536476
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022042001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.