text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Extra rövid golyós hatszögkulcs 1,5 mm acél krómozott 4,5mm


950 PKLS L-kulcs, metrikus, krómozott, 1,5 x 90 mmMagas minőségű L-kulcsok extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavarok alkalmazásához. Hatszögletű csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok gyorsan k

Cikkszám 9L328560
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 90
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 4.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKLS

Leírás

950 PKLS L-kulcs, metrikus, krómozott, 1,5 x 90 mmMagas minőségű L-kulcsok extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavarok alkalmazásához. Hatszögletű csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 9L328560
EAN 4013288139429
UBB 500643536054
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022040001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.