text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Golyós végű hatszögkulcs 9/64” Acél BlackLaser 5-3/16”


950 PKL L-kulcs, Imperial, BlackLaser, 9/64", x 132 mmMagas minőségű L-kulcsok imperial hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható

Cod Articol 7K279526
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Teljes hossz (mm) 132
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 132
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 9/64 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 23
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKL

Descriere

950 PKL L-kulcs, Imperial, BlackLaser, 9/64", x 132 mmMagas minőségű L-kulcsok imperial hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Numerele articolelor

Cod Articol 7K279526
EAN 4013288041234
UBB 500643534497
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022073001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.