text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL golyós végű hatszögkulcs 8mm acél krómozott 200mm


950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott, 8 x 200 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést m

Cikkszám 1N026323
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 200
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 200
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 36
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKL

Leírás

950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott, 8 x 200 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 1N026323
EAN 4013288018847
UBB 500643530438
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022064001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.