text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL golyós végű hatszögkulcs 7/32” acél BlackLaser 7-1/16”


Cikkszám 6W279057
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 180
Csapszeggel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 180
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 180
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 7/32 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 27
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 950 PKL

Cikkszámok

Cikkszám 6W279057
EAN 4013288018915
UBB 500643535064
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022078001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.