text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL golyós végű hatszögkulcs 4mm acél krómozott 140mm


950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott, 4 x 140 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést m

Cikkszám 3C911588
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 140
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 25
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKL

Leírás

950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott, 4 x 140 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 3C911588
EAN 4013288018816
UBB 500643529612
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022058001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.