text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Golyós végű hatszögkulcs 3/32” Acél BlackLaser 4-7/16”

Külső beszállítótól elérhető

950 PKL L-kulcs, Imperial, BlackLaser, 3/32", x 112 mmMagas minőségű L-kulcsok imperial hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható

Cikkszám 6Y611404
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 112
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 112
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/32 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 18
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKL

Leírás

950 PKL L-kulcs, Imperial, BlackLaser, 3/32", x 112 mmMagas minőségű L-kulcsok imperial hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 6Y611404
EAN 4013288018878
UBB 500643533812
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022070001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.