text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Golyós végű hatszögkulcs 1/2” Acél BlackLaser 9”


950 PKL L-kulcs, Imperial, BlackLaser, 1/2", x 224 mmMagas minőségű L-kulcsok imperial hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható

Cikkszám 0Z688992
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 224
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 224
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 40
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKL

Leírás

950 PKL L-kulcs, Imperial, BlackLaser, 1/2", x 224 mmMagas minőségű L-kulcsok imperial hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z688992
EAN 4013288038746
UBB 500643535890
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022096001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.