text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL golyós végű hatszögkulcs 1/16” acél BlackLaser 3-1/2”


950 PKL L-kulcs, Imperial, BlackLaser, 1/16", x 91 mmMagas minőségű L-kulcsok imperial hatszögletű csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Az L-kulcsokon lév

Cikkszám 8O769713
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 91
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 91
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/16 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKL

Leírás

950 PKL L-kulcs, Imperial, BlackLaser, 1/16", x 91 mmMagas minőségű L-kulcsok imperial hatszögletű csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően a szerszámok gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 8O769713
EAN 4013288041210
UBB 500643533408
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022081001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.