text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Golyós végű hatszögkulcs 1,5mm acél krómozott 90mm


950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott, 1,5 x 90 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásáll

Cikkszám 9P691237
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 90
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 14
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKL

Leírás

950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott, 1,5 x 90 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 9P691237
EAN 4013288018779
UBB 500643528887
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022050001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.