text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL golyós végű hatszögkulcs 0,05” acél BlackLaser 9/16”


Cikkszám 4V265965
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 63
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 63
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 63
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 20
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 950 PKL

Cikkszámok

Cikkszám 4V265965
EAN 4013288041203
UBB 500643533242
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022079001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.