text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM golyós végű hatszögkulcs 1,5 mm acél BlackLaser 90 mm 90mm


950 PKL BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 1,5 x 90 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre

Cikkszám 1O636728
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 90
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 14
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 PKL BM

Leírás

950 PKL BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 1,5 x 90 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 1O636728
EAN 4013288094988
UBB 500643531006
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05027101001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.