text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 950 PKL/7 SM N 7PC


950/7 Hex-Plus 1 L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 7 db 7x 950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmMagas minőségű L-kulcskészlet hatszögletű csavarokhoz, praktikus klipszes rögzítőben, kopásálló anyagból, amely lehetővé teszi az L-kulcsok biztonságos tárolását, valamint egyszerű el

Cikkszám 5D327461
Kialakítás Egyéb
Fogantyú típusa Derékszögű
Méretek (mm) 1.5 - 6
Kulcsok száma 7
Gömbfejjel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Fogantyú típusa Derékszögű
Méretek (mm) 1.5 - 6
Kulcsok száma 7
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Model 950/7
Type Ball End Hex L-Key Set

Leírás

950/7 Hex-Plus 1 L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 7 db 7x 950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmMagas minőségű L-kulcskészlet hatszögletű csavarokhoz, praktikus klipszes rögzítőben, kopásálló anyagból, amely lehetővé teszi az L-kulcsok biztonságos tárolását, valamint egyszerű eltávolítását. Hex-Plus profillal ellátott L-kulcsok: nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel nagyfokú korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 5D327461
EAN 4013288111883
UBB 500643572422
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022181001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.