text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L extra hosszú hatszögkulcs 6mm acél krómozott 180mm


Cikkszám 5U085200
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 180
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 180
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 180
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 32
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 950

Cikkszámok

Cikkszám 5U085200
EAN 4013288018700
UBB 500643527897
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021630001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.