text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra hosszú hatszögkulcs 4mm acél krómozott 140mm


950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 4 x 140 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít, extra hosszú k

Cikkszám 2D027979
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 140
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 25
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950

Leírás

950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 4 x 140 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít, extra hosszú karral.

Cikkszámok

Cikkszám 2D027979
EAN 4013288018687
UBB 500643527483
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021620001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.