text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra hosszú hatszögkulcs 12mm acél krómozott 250mm


950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 12 x 250 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít, extra hosszú

Cikkszám 0G178585
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 12
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 250
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 12
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 250
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 45
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950

Leírás

950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 12 x 250 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít, extra hosszú karral.

Cikkszámok

Cikkszám 0G178585
EAN 4013288018731
UBB 500643528622
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021645001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.