text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 hatszögletes kulcs 9mm acél krómozott 106mm


950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 9 x 106 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 1H835285
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 106
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 106
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 38
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950

Leírás

950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 9 x 106 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 1H835285
EAN 4013288018373
UBB 500643521023
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021060001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.