text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 hatszögletes kulcs 5mm acél krómozott 80mm


950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 5 x 80 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 8Q747761
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 80
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 28
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950

Leírás

950 L-kulcs, metrikus, krómozott, 5 x 80 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 8Q747761
EAN 4013288018335
UBB 500643520298
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021040001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.