text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM hatszögletes kulcs 9mm acél BlackLaser 106mm


950 BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 9 x 106 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a kor

Cikkszám 8L454201
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 106
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 106
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 38
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 BM

Leírás

950 BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 9 x 106 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Kopásálló méretjelölések a gyors elérésért.

Cikkszámok

Cikkszám 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05027213001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.