text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM hatszögletes kulcs 7mm acél BlackLaser 95mm


950 BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 7 x 95 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korr

Cikkszám 8H244773
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 95
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 95
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 34
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 BM

Leírás

950 BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 7 x 95 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Kopásálló méretjelölések a gyors elérésért.

Cikkszámok

Cikkszám 8H244773
EAN 4013288095466
UBB 500643525081
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05027210001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.