text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM hatszögletes kulcs 11mm acél BlackLaser 120mm


950 BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 11 x 120 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a ko

Cikkszám 3Y976114
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 11
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 120
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 11
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 120
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 43
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 BM

Leírás

950 BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 11 x 120 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Kopásálló méretjelölések a gyors elérésért.

Cikkszámok

Cikkszám 3Y976114
EAN 4013288095503
UBB 500643525818
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05027214001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.