text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM BM hatszögletes kulcs 1,5 mm acél BlackLaser 45 mm


950 BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 1,5 x 45 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Kopásálló méretjelölések a gyors elérésért.

Cikkszám 1U073965
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 45
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 45
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 14
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 BM

Leírás

950 BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser, 1,5 x 45 mmMagas minőségű L-kulcsok hatszögletű csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Kopásálló méretjelölések a gyors elérésért.

Cikkszámok

Cikkszám 1U073965
EAN 4013288095381
UBB 500643523268
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05027201001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.