text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Golyós hatszögkulcskészlet kopásálló klipszben 1,5-10mm BlackLaser 9- részes


950/9 Hex-Plus 6 SB L-kulcs készlet, metrikus, BlackLaser, 9 db 9x 950 PKL BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmMagas minőségű L-kulcs készlet hatszögletű csavarokhoz egy praktikus klipsz rögzítőben, melynek kopásálló anyaga lehetővé teszi az L-kulcsok biztonságos t

Cikkszám 4U508607
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 9
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 9
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Model 950/9

Leírás

950/9 Hex-Plus 6 SB L-kulcs készlet, metrikus, BlackLaser, 9 db 9x 950 PKL BM L-kulcs, metrikus, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmMagas minőségű L-kulcs készlet hatszögletű csavarokhoz egy praktikus klipsz rögzítőben, melynek kopásálló anyaga lehetővé teszi az L-kulcsok biztonságos tárolását, valamint egyszerű eltávolítását. Hex-Plus profillal ellátott L-kulcsok: nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak.

Cikkszámok

Cikkszám 4U508607
EAN 4013288106414
UBB 500643572836
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05073596001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.