text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Golyós hatszögkulcskészlet kopásálló klipszben 1,5-10mm krómozott 9- részes Wera 950/9 golyós hatszögkulcskészlet kopásálló klipszben 1,5-10mm krómozott 9- részes

Külső beszállítótól elérhető

950/9 Hex-Plus 3 L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 9 db 9x 950 PKS L-kulcs, metrikus, krómozott: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmMagas minőségű L-kulcs extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavarokhoz, belső hatlapú csavarokhoz. A kopásmentes klipszanyag biztosítja az L-kulcsok biztonságos

Cikkszám 5H650658
Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Model 950/9

Leírás

950/9 Hex-Plus 3 L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 9 db 9x 950 PKS L-kulcs, metrikus, krómozott: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmMagas minőségű L-kulcs extra rövid karral a nehezen hozzáférhető csavarokhoz, belső hatlapú csavarokhoz. A kopásmentes klipszanyag biztosítja az L-kulcsok biztonságos tárolását, valamint egyszerű eltávolítását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő golyóstoll megbízható munkavégzést tesz lehetővé még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. Lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelölések az L-kulcsokon a gyors elérés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 5H650658
EAN 4013288112255
UBB 500643574089
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05133163001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.